入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 1 / 8 " |
コーティング材料 | クリアビニール |
長さ | 50ft。 |
材料 | 302 / 304ステンレス鋼 |
外径 | 3 / 16 " |
ストランドタイプ | 7 x 19 |
作業負荷限界 | 352ポンド |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 5 |
船の長さ(cm) | 21.79 |
船幅(cm) | 21.79 |
HSコード | 7312101070 |
プロダクト | モデル | ケーブルサイズ | コーティング材料 | 長さ | 材料 | 外径 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF63 | 1 / 8 " | クリアビニール | 25ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 352ポンド | ¥9,632 | ||
33RF88 | 3 / 16 " | クリアビニール | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 5 / 16 " | 7 x 19 | 840ポンド | ¥54,353 | ||
33RF89 | 3 / 16 " | クリアビニール | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 5 / 16 " | 7 x 19 | 840ポンド | ¥62,307 | ||
33RG45 | 3 / 16 " | オレンジビニールジャケット | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 4 " | 7 x 7 | 740ポンド | ¥40,222 | ||
33RG46 | 3 / 16 " | オレンジビニールジャケット | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 4 " | 7 x 7 | 740ポンド | ¥75,120 | ||
33RG97 | 3 / 16 " | - | 250ft。 | 304ステンレススチール | - | 19 x 7 | 660ポンド。 | ¥140,964 | ||
33RH50 | 3 / 16 " | - | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | - | 1 x 19 | 940ポンド | ¥11,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。