DAYTON 33RG97ケーブル3/16インチ250フィート19x7ステンレス鋼
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
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 3 / 16 " |
長さ | 250ft。 |
材料 | 304ステンレススチール |
スプール幅 | 10-1 / 4」 |
ストランドタイプ | 19 x 7 |
作業負荷限界 | 660ポンド。 |
船の重量(kg) | 9.25 |
船高(cm) | 26.01 |
船の長さ(cm) | 30 |
船幅(cm) | 18.01 |
HSコード | 7312101070 |
プロダクト | モデル | ケーブルサイズ | コーティング材料 | 長さ | 材料 | 外径 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF63 | 1 / 8 " | クリアビニール | 25ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 352ポンド | ¥9,632 | ||
33RF65 | 1 / 8 " | クリアビニール | 50ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 352ポンド | ¥9,254 | ||
33RF88 | 3 / 16 " | クリアビニール | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 5 / 16 " | 7 x 19 | 840ポンド | ¥54,353 | ||
33RF89 | 3 / 16 " | クリアビニール | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 5 / 16 " | 7 x 19 | 840ポンド | ¥62,307 | ||
33RG45 | 3 / 16 " | オレンジビニールジャケット | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 4 " | 7 x 7 | 740ポンド | ¥40,222 | ||
33RG46 | 3 / 16 " | オレンジビニールジャケット | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 4 " | 7 x 7 | 740ポンド | ¥75,120 | ||
33RH50 | 3 / 16 " | - | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | - | 1 x 19 | 940ポンド | ¥11,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。