KERN AND SOHN NFB-A シリーズ ドライブスルースケール
形式 | モデル | 計量面の深さ | 校正値 | 直線性 | 計量面幅 | 最小重量 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NFB1.5T0.5M | 1000 mm | 0.5Kg | ±1.5kg | 1000 mm | 10Kg | 1200 mm | 1600 mm | 1000 x 1000 mm | ¥405,276 | |
B | NFB600K200M | 1000 mm | 0.2Kg | ±0.4kg | 1000 mm | 4Kg | 1200 mm | 1600 mm | 1000 x 1000 mm | ¥405,276 | |
C | NFB 1.5T0.5LM | 1200 mm | 0.5Kg | ±1.5kg | 1200 mm | 10Kg | 1400 mm | 1800 mm | 1200 x 1200 mm | ¥470,996 | |
D | NFB600K200LM | 1200 mm | 0.2Kg | ±0.6kg | 1200 mm | 4Kg | 1400 mm | 1800 mm | 1200 x 1200 mm | ¥470,996 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックアウト南京錠
- ハーネスアクセサリー
- 配電ブロック
- ドラムスイッチ
- ゲージ修理ツール
- 棚と収納ラック
- 遠心ポンプ
- 測定装置
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 温水ヒーターおよび付属品
- HARVEL CLEAR メスアダプター
- DYNALON ポリエチレンサンプル容器
- HAM-LET バックフェルール
- GRAINGER EPDMラバーエッジング
- DIXON 八角形レンチグリップ
- VULCAN HART パンガイド
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、フランジエンド、EPDM
- REMCO 24 インチ ダブルブレード スキージ詰め替えカートリッジ
- HUB CITY HERA45シリーズ ES形 ステンレス製 ヘリカルハイポイド減速機
- ALLEGRO SAFETY T-101シリーズ ジャーレスサンプリングポンプ