入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 3 / 32 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | 304ステンレススチール |
ストランドタイプ | 7 x 7 |
作業負荷限界 | 184ポンド |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5 |
船の長さ(cm) | 21.79 |
船幅(cm) | 21.79 |
HSコード | 7312101070 |
プロダクト | モデル | ケーブルサイズ | コーティング材料 | 長さ | 材料 | 外径 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF56 | 1 / 16 " | クリアビニール | 25ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 3 / 32 " | 96ポンド | ¥5,212 | ||
33RF58 | 1 / 16 " | クリアビニール | 50ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 3 / 32 " | 96ポンド | ¥4,919 | ||
33RF82 | 1 / 16 " | クリアビニール | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 32 " | 96ポンド | ¥16,354 | ||
33RF94 | 3 / 32 " | クリアビニール | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 5 / 32 " | 184ポンド | ¥22,850 | ||
33RG48 | 3 / 32 " | オレンジビニールジャケット | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 16 " | 184ポンド | ¥28,498 | ||
33RH05 | 3 / 32 " | - | 250ft。 | 304ステンレススチール | - | 184ポンド | ¥28,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。