DAYTON 33RF94ケーブル3/32インチ500フィート7x7クリアビニール
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
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 3 / 32 " |
コーティング材料 | クリアビニール |
長さ | 500ft。 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
外径 | 5 / 32 " |
スプール幅 | 6-1 / 2」 |
ストランドタイプ | 7 x 7 |
作業負荷限界 | 184ポンド |
船の重量(kg) | 5.54 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 23.01 |
船幅(cm) | 23.01 |
HSコード | 7312103074 |
プロダクト | モデル | ケーブルサイズ | コーティング材料 | 長さ | 材料 | 外径 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF56 | 1 / 16 " | クリアビニール | 25ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 3 / 32 " | 96ポンド | ¥5,212 | ||
33RF58 | 1 / 16 " | クリアビニール | 50ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 3 / 32 " | 96ポンド | ¥4,919 | ||
33RF82 | 1 / 16 " | クリアビニール | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 32 " | 96ポンド | ¥16,354 | ||
33RG48 | 3 / 32 " | オレンジビニールジャケット | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 16 " | 184ポンド | ¥28,498 | ||
33RH05 | 3 / 32 " | - | 250ft。 | 304ステンレススチール | - | 184ポンド | ¥28,611 | ||
33RH06 | 3 / 32 " | - | 50ft。 | 304ステンレススチール | - | 184ポンド | ¥4,122 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。