入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 1 / 4 " |
長さ | 55ft。 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1 / 4 " |
サイズ | 1 / 4 " |
ストランドタイプ | 7 x 19 |
作業負荷限界 | 1200ポンド。 |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 7312105000 |
プロダクト | モデル | ケーブルサイズ | 長さ | 材料 | 外径 | サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZSS.19-80B | 3 / 16 " | 80ft。 | ステンレス鋼 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 800ポンド。 | ¥54,910 | ||
OZGAL.19-80B | 3 / 16 " | 80ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 800ポンド。 | ¥29,945 | ||
OZGAL.25-55B | 1 / 4 " | 55ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1200ポンド。 | ¥41,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。