TE CONNECTIVITY スプライスキット 商用照明バラストアプリケーションで使用するために、最小のジョイント損失でXNUMX本のケーブルを安全に接続するために使用されます。 圧接接点を備えており、電源線接続への迅速な終端を保証し、タップ設計により迅速かつ簡単に設置できます。 ブルーとブラウンのカラーバリエーションがあります
商用照明バラストアプリケーションで使用するために、最小のジョイント損失でXNUMX本のケーブルを安全に接続するために使用されます。 圧接接点を備えており、電源線接続への迅速な終端を保証し、タップ設計により迅速かつ簡単に設置できます。 ブルーとブラウンのカラーバリエーションがあります
スプライスキット
バットスプライスキット
調整可能な突合せスプライス キット
モーターリードピグテールスプライスキット
地下スプライスキット
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | QTPBNWK | 見積依頼 |
A | QTPBNWKBLK | 見積依頼 |
ジャンクション スプライス キット
UGSKITシリーズ地下スプライスキット
Burndy UGSKIT シリーズ地下スプライス キットは、公共事業、電気通信、産業用途で地下ケーブルを接続または結合するために使用されます。 これらのキットには、標準の Ams スプライス/レデューサーと XNUMX つの厚肉熱収縮スリーブが含まれています。 Ams スプライスは錫メッキアルミニウム製で、接触抵抗が低く、電気腐食の影響を軽減します。 アルミニウムおよび銅の導体と互換性があり、一般的な取り付けツールで取り付けることができます。 厚肉の熱収縮スリーブは接着剤で裏打ちされており、漏れ防止接続を提供し、埋設用途で発生する可能性のある摩耗に耐えます。
Burndy UGSKIT シリーズ地下スプライス キットは、公共事業、電気通信、産業用途で地下ケーブルを接続または結合するために使用されます。 これらのキットには、標準の Ams スプライス/レデューサーと XNUMX つの厚肉熱収縮スリーブが含まれています。 Ams スプライスは錫メッキアルミニウム製で、接触抵抗が低く、電気腐食の影響を軽減します。 アルミニウムおよび銅の導体と互換性があり、一般的な取り付けツールで取り付けることができます。 厚肉の熱収縮スリーブは接着剤で裏打ちされており、漏れ防止接続を提供し、埋設用途で発生する可能性のある摩耗に耐えます。
レジンコンパウンドスプライスキット
熱収縮タップ 4/0 - 500 Awg 600v Pk10
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CRSM-CT-84 / 20-250 | AG3UHQ | ¥65,320 |
ポッティングコンパウンド 8 AWG
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2136 | AB8HWY | ¥17,195 |
スプライス キット 8 ~ 2 AWG 194F 黒 600V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AGSKIT2 | AG9RUZ | ¥3,400 |
UF スプライス キット 14-8 AWG
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
46-400 | AB8AJC | ¥4,840 |
スプライシング キット、1/4 ~ 1 インチ サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PSPプライシングキット | CJ6PUK | ¥24,356 | 詳細を参照してください。 |
バット スプライス キット、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LBSK | CH8MLJ | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 砥石研ぎ石
- データ記録
- マリンポンプとRVポンプ
- ラボ診断
- 品揃え
- セラミックマグネット
- 比色計
- フラッシャーウインカースイッチ
- 足場ステージ
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- POWER FIRST ナイロン、メス ディスコネクト
- WESTWARD #3インパクトドライバービット
- IDEAL ヒューズプーラー、小
- HAMILTON WHシリーズ、リジッドプレートキャスター
- DIXON インジェクターノズル
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 オス アダプター、Mipt x ソケット
- DAYTON Oリング、ケーシング
- HUMBOLDT デジタル自動環球装置
- WINSMITH SE Encore シリーズ、E20 サイズ、XDVD ワーム/ワーム二重減速減速機
- BROWNING T45Lシリーズ スプロケット