アイテム価格 | ポッティングコンパウンド |
色 | ブラック |
コンテナタイプ | 密閉混合パウチ |
材料 | チキソトロピー性ウレタン樹脂 |
温度。 範囲 | 連続90DC |
UPC | 00051128591901 |
定格電圧 | 600 |
音量 | 1.5オンス |
ワイヤー範囲 | 8 AWG |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 3909505000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。