3Mモーターリードインラインピグテールスプライスキット
形式 | モデル | ボルト長さ | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 定格電圧 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5319 | 1 1 / 2 " | 8000V | 13 " | 1000 | 4/0~500キロミル | ¥102,709 | |
A | 5334 | 1 1 / 2 " | 8000V | 18 " | 5 / 8kV | 4/0~500キロミル | ¥171,132 | |
A | 5314 | 1 1 / 4 " | 1000V | 12 " | 1000 | 4/0~500キロミル | ¥49,710 | |
A | 5318 | 1 1 / 4 " | 8000V | 11 " | 1000 | 2~250kcmil | ¥68,231 | |
A | 5333 | 1 1 / 4 " | 8000V | 16 " | 5 / 8kV | 2~250kcmil | ¥142,961 | |
A | 5313 | 1" | 1000V | 9" | 1000 | 2~250kcmil | ¥38,190 | |
A | 5316 | 1 / 2 " | 8000V | 8" | 1000 | 10〜4 AWG | ¥42,070 | |
A | 5331 | 1 / 2 " | 8000V | 11 " | 5 / 8kV | 10〜4 AWG | ¥100,684 | |
A | 5317 | 3 / 4 " | 8000V | 9.5 " | 1000 | 4〜1 / 0 AWG | ¥48,696 | |
A | 5332 | 3 / 4 " | 8000V | 13 " | 5 / 8kV | 4〜1 / 0 AWG | ¥112,875 | |
A | 5312 | 3 / 4 " | 1000V | 9" | 1000 | 4〜1 / 0 AWG | ¥31,977 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダストパン
- ドアルーバーとライトキット
- コードレスグリースガン
- HVACブラシ
- 実験用ブラシ
- 空気圧ツール
- 機械加工用品
- 研磨
- 中括弧と角かっこ
- 安全保管
- APPLETON ELECTRIC コントロール ステーション エンクロージャ、アルミニウム
- PASS AND SEYMOUR RadiantシリーズXNUMXつの単極/ XNUMXウェイスイッチ
- THOMAS & BETTS エンドコネクタ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 16-8 Un
- Cementex USA 電気技師ツール キット
- MASTER APPLIANCE 要素
- SALSBURY INDUSTRIES コンビネーションロック
- QORPAK チューブ
- SPEEDAIRE ドレンバルブ
- BUSSMANN DFJ ドライブ高速ヒューズ、クラス J、600 VAC/450 VDC