入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターリードスプライスキット |
ボルト長さ | 1 / 2 " |
色 | ブラック |
材料 | EPDMゴム、樹脂 |
最大ケーブル径 | 0.30〜0.51インチ |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 8000V |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
標準的な長さ | 10〜11インチ |
温度。 範囲 | 華氏194度および摂氏266度の緊急過負荷定格 |
UPC | 662933613759 |
定格電圧 | 5 / 8kV |
ワイヤー範囲 | 10〜4 AWG |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | US |
モデル | ボルト長さ | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 定格電圧 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5312 | 3 / 4 " | 1000V | 9" | 1000 | 4〜1 / 0 AWG | ¥31,977 | |
5313 | 1" | 1000V | 9" | 1000 | 2~250kcmil | ¥38,190 | |
5314 | 1 1 / 4 " | 1000V | 12 " | 1000 | 4/0~500キロミル | ¥49,710 | |
5316 | 1 / 2 " | 8000V | 8" | 1000 | 10〜4 AWG | ¥42,070 | |
5317 | 3 / 4 " | 8000V | 9.5 " | 1000 | 4〜1 / 0 AWG | ¥48,696 | |
5318 | 1 1 / 4 " | 8000V | 11 " | 1000 | 2~250kcmil | ¥68,231 | |
5319 | 1 1 / 2 " | 8000V | 13 " | 1000 | 4/0~500キロミル | ¥102,709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。