入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライスキット |
色 | ブラック |
材料 | シリコーンジャケット付き架橋ポリオレフィンスプライス |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 1000V |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
温度。 範囲 | 最大194度F |
定格電圧 | 1000V |
ワイヤー範囲 | 4/0 AWG ~ 500 kcmil |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 41.28 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 8546900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。