入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レジンスプライスキット |
色 | ブラック |
材料 | EPDMゴム、樹脂 |
最大ケーブル径 | 1.000インチ |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 1000V |
全体の長さ(Overall Length) | 15.6 " |
標準的な長さ | 15/5インチ |
温度。 範囲 | 194度から266度F |
UPC | 00054007106296 |
定格電圧 | 1000 |
ワイヤー範囲 | 22〜10 AWG |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 3909505000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。