3M 72-N6 樹脂スプライスキット 直径 1.25 25 インチ 1000V
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レジンスプライスキット |
色 | ブラック |
材料 | EPDMゴム、樹脂 |
最大ケーブル径 | 1.250インチ |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 1000V |
全体の長さ(Overall Length) | 25 " |
標準的な長さ | 25インチ |
温度。 範囲 | 194度から266度F |
UPC | 00054007106333 |
定格電圧 | 1000 |
ワイヤー範囲 | 22〜10 AWG |
船の重量(kg) | 9.96 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 65.53 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 3909505000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。