3M スプライス キット
形式 | モデル | ワイヤー範囲 | 色 | 材料 | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 温度。 範囲 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5303 | 2 AWG〜250 kcmil | ブラック | 銅ラグ、EPDMゴム断熱材 | 194度F | 1,000 V | 5.3 " | 最大194華氏 | 1000V | ¥32,708 | |
A | 5302 | 4〜1 / 0 AWG | ブラック | 銅ラグ、EPDMゴム断熱材 | 194度F | 1,000 V | 4.2 " | 最大194華氏 | 1000V | ¥23,141 | |
A | 5304 | 4/0 AWG ~ 500 kcmil | ブラック | 銅ラグ、EPDMゴム断熱材 | 194度F | 1,000 V | 6.7 " | 最大194華氏 | 1000V | ¥35,602 | |
A | 5301 | 12〜4 AWG | ブラック | 銅ラグ、EPDMゴム断熱材 | 194度F | 1,000 V | 4" | 最大194華氏 | 1000V | ¥19,615 | |
A | 5300 | 16〜12 AWG | ブラック | 銅ラグ、EPDMゴム断熱材 | 194度F | 1,000 V | 2.1 " | 最大194華氏 | 1000V | ¥11,902 | |
B | DBR/Y-6(KIT) | 18〜10 AWG | イエロー | ポリプロピレン | 221度F | 600 V | 4" | 最大221華氏 | 600V | ¥1,642 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手すりブラケット
- リフトオフヒンジ
- 汎用油圧モーター
- クーラーラック
- コイルとカーペットのリフティングラム
- 遮断弁
- ワークベンチとアクセサリー
- アンカー
- 温水ヒーターおよび付属品
- フェルト
- SQUARE D IEC、非差動、過負荷リレー
- GE LIGHTING ミニチュアハロゲン電球、T3、12V
- ANSELL 耐薬品性スリーブ
- CLIMAX METAL PRODUCTS 1Cシリーズシャフトカラー
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、レバーハンドル、SSラグ、EPDM
- SPEARS VALVES GripLoc 圧縮メスアダプター、Fipt x EPDM
- KERN AND SOHN CR Y1シリーズ 測定セル
- KISSLER & CO 浴槽の注ぎ口
- INSTOCK リテイニングリップ
- BROWNING L050 ベルト用の分割テーパーブッシュ付きストックギアベルトプーリー