入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライスキット |
色 | ブラック |
リードサイズ | NF |
材料 | 銅ラグ、EPDMゴム断熱材 |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 1,000 V |
全体の長さ(Overall Length) | 2.1 " |
温度。 範囲 | 最大194華氏 |
定格電圧 | 1000V |
ワイヤー範囲 | 16〜12 AWG |
船の重量(kg) | 0.18 |
原産国 | USA |
モデル | ワイヤー範囲 | 色 | 材料 | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 温度。 範囲 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5304 | 4/0 AWG ~ 500 kcmil | ブラック | 銅ラグ、EPDMゴム断熱材 | 194度F | 1,000 V | 6.7 " | 最大194華氏 | 1000V | ¥37,085 | |
5302 | 4〜1 / 0 AWG | ブラック | 銅ラグ、EPDMゴム断熱材 | 194度F | 1,000 V | 4.2 " | 最大194華氏 | 1000V | ¥23,389 | |
5303 | 2 AWG〜250 kcmil | ブラック | 銅ラグ、EPDMゴム断熱材 | 194度F | 1,000 V | 5.3 " | 最大194華氏 | 1000V | ¥32,994 | |
DBR/Y-6(KIT) | 18〜10 AWG | イエロー | ポリプロピレン | 221度F | 600 V | 4" | 最大221華氏 | 600V | ¥1,789 | |
5301 | 12〜4 AWG | ブラック | 銅ラグ、EPDMゴム断熱材 | 194度F | 1,000 V | 4" | 最大194華氏 | 1000V | ¥20,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。