入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地下スプライスキット |
色 | ブラック |
材料 | アルミニウム/銅スプライス、TS-46架橋ポリオレフィン絶縁 |
最大ケーブル径 | 1-1 / 2インチ |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
標準的な長さ | 12インチ |
温度。 範囲 | 最大221度F |
定格電圧 | 600 |
ワイヤー範囲 | 1 / 0〜250 MCM |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。