入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レジンスプライスキット |
ボルト長さ | 3.75 " |
色 | ブラック |
材料 | 樹脂 |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 1000V |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
温度。 範囲 | 90度C |
UPC | 00054007024033 |
定格電圧 | 1000 |
ワイヤー範囲 | 4/0~250キロミル |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 3909505000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。