入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レジンスプライスキット |
色 | ブラック |
材料 | 樹脂 |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 1,000 V |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
温度。 範囲 | 最大194華氏 |
定格電圧 | 1000V |
ワイヤー範囲 | 1〜2 / 0 AWG |
船の重量(kg) | 0.34 |
原産国 | USA |
モデル | 材料 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 定格電圧 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82-F1 | プラスチックEPDMゴム型の樹脂 | 1,000 V | 8" | 1000V | 6〜1 / 0 AWG | ¥27,601 | |
5384 | プラスチックEPDMゴム型の樹脂 | 8,000 V | 14.5 " | 5000Vから8000V | 4/0 AWG ~ 500 kcmil | ¥251,211 | |
82-B1N | レジン#4N | 5,000 V | 4.5 " | 5000V | 4〜2 AWG | ¥23,532 | |
5382 | プラスチックEPDMゴム型の樹脂 | 8,000 V | 12 " | 5000Vから8000V | 4〜1 / 0 AWG | ¥186,691 | |
82-F2 | プラスチックEPDMゴム型の樹脂 | 1,000 V | 12 " | 1000V | 2/0から4 / 0AWG | ¥40,190 | |
82-A2N | レジン#4N | 5,000 V | 11.875 " | 5000V | 2〜3 / 0 AWG | ¥25,888 | |
5383 | プラスチックEPDMゴム型の樹脂 | 8,000 V | 13.2 " | 5000Vから8000V | 2 AWG〜250 kcmil | ¥227,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。