圧力レギュレーター
ミニ水圧レギュレーター
形式 | モデル | バルブデザイン | 調整可能な減圧範囲 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | 製造元シリーズ | 最小温度 | 形式 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFRK H560 1/8-3 / 4 | ¥6,330 | |||||||||
B | LF560G-0-125 1/4 | ¥59,428 | |||||||||
B | LF560G-0-125 1/8 | ¥68,877 | |||||||||
C | LF560 0-60 1/4 | ¥43,033 |
水用スリップ圧力レギュレーター
形式 | モデル | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 24383-0045 | ¥15,195 | ||||
B | 24384-0045 | ¥25,134 |
低水圧レギュレーター
形式 | モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF215M0-8 3/8 | ¥140,641 | |||||||
B | LF123LP 1/2 | ¥137,363 |
LF263APシリーズ圧力調整器
形式 | モデル | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF263AP-V1/2 | ¥146,767 | |||||
B | LF263AP 20-175 1/2 | ¥147,335 |
圧力調整器 水用 215シリーズ
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1/4 LF215M1 0-50 | ¥102,822 | |||
B | 3/8 LF215M1 0-50 | ¥104,456 |
鉛フリー黄銅製水圧調整弁 水用 LF223Sシリーズ
ワット水圧力調整器は、貯湯ヒーターや洗濯機での給水圧力を下げる用途に適しています。 その結果、これらの圧力調整器は、下流の配管コンポーネントを保護し、水の消費量を制御するように設計されています。 最大 300 psi の供給圧力に耐えることができ、25 ~ 75 psi の範囲内で圧力を手動で調整できます。 これらのワット減圧器は、温水と冷水の両方に適合する高温耐性のダイヤフラムと、正確な圧力制御を提供する大きなダイヤフラム面積を備えた高感度スプリングを備えています。 これらのレギュレータの取り外し可能なディスク ホルダーにより、圧力バルブを分解せずにディスクを交換できるだけでなく、ユニット全体のインライン保守が可能になります。 Watts LF223S シリーズ調整弁には、汚染物質の侵入を防ぐためのステンレス鋼の穴あきストレーナー スクリーンと、屋外またはピットへのアクセスが可能な密閉スプリング ケージも装備されています。 オプションのバイパス機能 (一部のモデル) により、バルブ出口の圧力が主供給の圧力を超えたときに、バルブを通って主供給ラインに流れが戻ることができます。 これらの鉛フリー黄銅製水圧レギュレータは、幅広い製品からお選びいただけます。FNPT 入口および出口接続で利用できます。 Raptor Supplies.
ワット水圧力調整器は、貯湯ヒーターや洗濯機での給水圧力を下げる用途に適しています。 その結果、これらの圧力調整器は、下流の配管コンポーネントを保護し、水の消費量を制御するように設計されています。 最大 300 psi の供給圧力に耐えることができ、25 ~ 75 psi の範囲内で圧力を手動で調整できます。 これらのワット減圧器は、温水と冷水の両方に適合する高温耐性のダイヤフラムと、正確な圧力制御を提供する大きなダイヤフラム面積を備えた高感度スプリングを備えています。 これらのレギュレータの取り外し可能なディスク ホルダーにより、圧力バルブを分解せずにディスクを交換できるだけでなく、ユニット全体のインライン保守が可能になります。 Watts LF223S シリーズ調整弁には、汚染物質の侵入を防ぐためのステンレス鋼の穴あきストレーナー スクリーンと、屋外またはピットへのアクセスが可能な密閉スプリング ケージも装備されています。 オプションのバイパス機能 (一部のモデル) により、バルブ出口の圧力が主供給の圧力を超えたときに、バルブを通って主供給ラインに流れが戻ることができます。 これらの鉛フリー黄銅製水圧レギュレータは、幅広い製品からお選びいただけます。FNPT 入口および出口接続で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF223-S | ¥84,311 | |||||
B | 3/4 LF223-S | ¥90,471 | |||||
C | 1 LF223-S | ¥124,797 | |||||
A | 1 1/4 LF223-S | ¥251,098 | |||||
A | 1 1/2 LF223-S | ¥253,087 | |||||
D | 2 LF223-S | ¥379,678 |
圧力調整器 水用 560シリーズ
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/4 LF560 0-125 | ¥19,284 | ||||
B | 1/4 LF560G 0-125 | ¥18,850 | ||||
C | 1/8 LF560 0-25 | ¥19,023 | ||||
D | 1/8 LF560 0-60 | ¥19,284 | ||||
E | 1/8 LF560 0-125 | ¥18,583 |
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SS 263 AD 20 | ¥156,329 | ||||
A | 1/2 SS 263A E 100 | ¥152,800 | ||||
A | SS263A 1 25 | ¥151,004 | ||||
A | 1/4 SS 263 A 1 | ¥150,386 | ||||
A | 1/4 SS 263 A 3 | ¥155,609 | ||||
A | 1/4 SS 263 A 10 | ¥162,445 | ||||
A | 1/4 SS 263 A 100 | ¥150,458 | ||||
A | 3/8 SS263A 1 25 | ¥141,142 | ||||
A | 3/8 SS 263A 3 | ¥152,409 | ||||
A | 3/8 SS 263A 20 | ¥149,629 | ||||
A | 3/8 SS 263A 10 | ¥149,629 | ||||
A | 3/8 SS 263A 100 | ¥140,889 |
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI | ¥37,986 | ||||
A | 1/4 LF 263A-B3-50PSI | ¥34,641 | ||||
A | 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI | ¥34,097 |
小型圧力調整器真鍮300Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3/8 LF263A 50-175 | AF8EEJ | ¥44,939 |
ガスレギュレーター、3/4 インチサイズ、天然ガス、5.45 x 5.9 x 4.5 インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-408279-00005 | AP3WYY | ¥65,328 | 詳細を参照してください。 |
コンバーチブル圧力レギュレーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-498871-00160 | AP4HAH | ¥13,031 | 詳細を参照してください。 |
チェックバルブ、真ちゅう
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GT11317400 | CN3PEG | ¥42,333 | 詳細を参照してください。 |
極低温バルブ、1インチサイズ、LTC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GT11339980 | CN3PEJ | ¥508,590 | 詳細を参照してください。 |
パイロットバルブ、1/4 インチサイズ、青銅、1 ~ 30 PSI
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CPVZABMVACZF-01E1 | CN3JNM | ¥53,040 | 詳細を参照してください。 |
レギュレーター 天然ガス、1-1/4 サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-719741 | AP4KHJ | ¥66,514 | 詳細を参照してください。 |
空気圧レギュレーター、1/2インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P3XRA14BNNN | BT7HDA | ¥57,813 | 詳細を参照してください。 |
調整可能な圧力制限装置、1-1/2 インチの雌ネジサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
APRD150F | BX6UVQ | ¥69,230 | 詳細を参照してください。 |
圧力調整器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BI366-1-125 | CJ3BHA | ¥59,048 | 詳細を参照してください。 |
水圧調整弁 ゲージなし 1インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
11-009-081 | AM7JTV | ¥345,358 | 詳細を参照してください。 |
圧力レギュレーター
圧力調整器は、流体またはガスの圧力を制御するバルブであり、水管理、建設、化学、食品産業に最適です。 Raptor Supplies は、Cash Valve などのブランドの圧力調整器を幅広く提供しています。 プラスト・オ・マティック、ワットと スペンス. キャッシュバルブ 真鍮および青銅のレギュレータは中圧から高圧の用途に最適で、耐水構造が特徴です。 これらのレギュレータは高い入口圧力を低減し、出口圧力を近い限界内で下げます。 迅速な修理のための簡単に取り外し可能なディスクと、簡単に取り外しできるねじ込み式シリンダー ボディ シートを備えています。 これらの圧力調整器には吸引動作が組み込まれており、非常に高い流量で優れた調整を実現します。 ヘイワード PRシリーズの圧力調整器は、PVCおよびCPVC構造のバリエーションで利用できます。 これらの圧力調整器は手動で調整可能であり、サービスや操作のための工具は必要ありません。 それらは、下流の圧力が設定圧力を超えるのを防ぎ、5〜75psiの圧力を調整できます。 これらのレギュレーターには、一体成形されたねじ式ゲージポートが付属しており、漏れのない操作のための気密シールを提供します。
詳細はこちら
- スイッチ
- 屋外LEDランプ
- インデックス可能なインサート
- 配管ホース
- フロートバルブとアクセサリー
- コンクリート準備ツール
- ベントアダプター
- ボディベルト
- 誘電性靴
- 有刺鉄線のフェンス用品
- ADVANCE TABCO 壁に取り付けられたハンドシンク
- DAYTON 天井シャッター
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ストラップクランプ
- WATTS ティーを減らす
- WATTS ストップバルブ
- ADB HOIST RINGS MFG. 安全設計ホイストリング、ステンレス鋼
- BATTALION ディスクタンブラーカムロック
- VESTIL ERG シリーズ オプティベンチ
- TORNADO コード付き縦型掃除機
- HUMBOLDT UltraMist 硬化室湿度システム キット