入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 3/8インチ3ウェイ小型水圧レギュレーター |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
ゲージポート | 3 / 8 " |
高さ | 4.375 " |
入口サイズ | 3 / 8 " |
長さ | 2.125 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
圧力調整範囲 | 50から175へのpsi |
シール材 | ブナN |
UPC | 098268856590 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481809015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。