入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
高さ | 4.375 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
長さ | 2.125 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
圧力調整範囲 | 100から300へのpsi |
UPC | 098268453928 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SS263A 1 25 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1から25へのpsi | ¥151,004 | |
SS 263 AD 20 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 20から175へのpsi | ¥156,329 | |
1/4 SS 263 A 1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1から25へのpsi | ¥150,386 | |
1/4 SS 263 A 3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3から50へのpsi | ¥155,609 | |
1/4 SS 263 A 10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10から125へのpsi | ¥162,445 | |
1/4 SS 263 A 100 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100から300へのpsi | ¥150,458 | |
3/8 SS263A 1 25 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1から25へのpsi | ¥141,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。