RUBBERMAID コンセントストリップ
レースウェイ
130136シリーズコンセントストリップ
形式 | モデル | コード長 | 住宅資材 | レセプタクルの数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301360034 | 見積依頼 | |||
B | 1301360067 | 見積依頼 | |||
C | 1301360066 | 見積依頼 | |||
A | 1301360055 | 見積依頼 | |||
A | 1301360027 | 見積依頼 | |||
A | 1301360029 | 見積依頼 | |||
A | 1301360044 | 見積依頼 | |||
A | 1301360047 | 見積依頼 | |||
A | 1301360035 | 見積依頼 | |||
A | 1301360037 | 見積依頼 | |||
A | 1301360048 | 見積依頼 | |||
A | 1301360059 | 見積依頼 | |||
A | 1301360036 | 見積依頼 | |||
A | 1301360043 | 見積依頼 | |||
A | 1301360054 | 見積依頼 | |||
A | 1301360039 | 見積依頼 | |||
A | 1301360001 | 見積依頼 | |||
A | 1301360060 | 見積依頼 | |||
A | 1301360061 | 見積依頼 | |||
A | 1301360052 | 見積依頼 | |||
A | 1301360049 | 見積依頼 | |||
A | 1301360038 | 見積依頼 | |||
A | 1301360030 | 見積依頼 | |||
A | 1301360045 | 見積依頼 | |||
A | 1301360057 | 見積依頼 |
レースウェイ15a8アウトレット48インチ
レースウェイ
ウェイバーシリーズ、コンセントストリップ
形式 | モデル | アウトレットの数 | 色 | ゲージ/導体 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 最大アンペア | NEMAプラグ構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UL620-15 | ¥33,220 | |||||||||
B | UL800CB-15 | ¥25,138 |
ラックおよびパネルマウント配電ユニット
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | DP1E2663030MT | 見積依頼 |
A | DP1N120615 | 見積依頼 |
A | DP1N160620S | 見積依頼 |
B | DP1N190615 | 見積依頼 |
C | DP1N191015S | 見積依頼 |
B | DP1N191020S | 見積依頼 |
A | DP1N622415 | 見積依頼 |
B | DP1N191020 | 見積依頼 |
B | DP1N191020ST | 見積依頼 |
B | DP1N191415 | 見積依頼 |
A | DP1N481815 | 見積依頼 |
A | DP1N622420 | 見積依頼 |
A | DP1N622420T | 見積依頼 |
コンセントストリップ
形式 | モデル | 長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S8-36 | ¥32,153 | |||
B | SU8-42 | - | 見積依頼 | ||
A | S8-42 | ¥33,354 | |||
A | S8-48 | ¥32,986 | |||
B | SU8-48 | - | 見積依頼 | ||
A | S8-54 | ¥34,320 | |||
B | SU8-54 | - | 見積依頼 | ||
B | SU8-60 | - | 見積依頼 | ||
A | S8-60 | ¥35,319 | |||
B | SU8-66 | - | 見積依頼 | ||
A | S8-66 | ¥36,654 | |||
A | S8-72 | ¥37,652 | 見積依頼 | ||
B | SU8-72 | - | 見積依頼 | ||
A | S8-90 | ¥42,497 | 見積依頼 | ||
B | SU8-90 | - | 見積依頼 | ||
B | SU8-96 | - | 見積依頼 | ||
A | S8-96 | ¥43,571 | 見積依頼 | ||
B | SU8-114 | - | 見積依頼 | ||
A | S8-114 | ¥47,402 | 見積依頼 | ||
A | S8-120 | ¥45,955 | 見積依頼 | ||
B | SU8-120 | - | 見積依頼 |
コンセントストリップ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1301350155 | 見積依頼 |
A | 1301350158 | 見積依頼 |
PlugTrak電源タップ
Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak 電源ストリップは、単一の電源コンセントを介して複数のデバイスに同時に電力を供給するために使用されるポータブル コンセント ストリップです。 これらのコンセント ストリップは、それぞれ定格 14A または 12A の 15 または 20 ゲージの導体を備えています。 6 フィートの電源コードに加えて、作業台やキャビネットに取り付けるための頑丈な PVC ハウジングを備えています。 これらの PlugTrak ストリップは、安全な操作に関して NEMA 定格および UL リストにログインされており、6 および 10 コンセントのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています PlugTrak配線済みレースウェイ 5、6、8、10または12のコンセントがあります。
Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak 電源ストリップは、単一の電源コンセントを介して複数のデバイスに同時に電力を供給するために使用されるポータブル コンセント ストリップです。 これらのコンセント ストリップは、それぞれ定格 14A または 12A の 15 または 20 ゲージの導体を備えています。 6 フィートの電源コードに加えて、作業台やキャビネットに取り付けるための頑丈な PVC ハウジングを備えています。 これらの PlugTrak ストリップは、安全な操作に関して NEMA 定格および UL リストにログインされており、6 および 10 コンセントのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています PlugTrak配線済みレースウェイ 5、6、8、10または12のコンセントがあります。
自動転送スイッチを備えたPDU
形式 | モデル | 最大アンペア | アウトレットの数 | プラグタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PDUMH15AT | ¥128,262 | ||||
B | PDUMH15ATNET | ¥202,722 | ||||
C | PDUMH20ATNET | ¥222,566 | ||||
D | PDUMH20AT | ¥147,991 |
パワーディストリビューションユニット
コンセントストリップ
形式 | モデル | 住宅資材 | アンプ | 色 | 長さ | 最大アンペア | 医療グレード | 取り付けスタイル | NEMAプラグ構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PS-410-HGOEMCC | ¥36,144 | |||||||||
B | PS-415-HG-OEM | ¥26,137 | |||||||||
C | PS-615-HG-OEM | ¥29,499 | |||||||||
D | PS-615-HG | ¥35,428 | |||||||||
E | TLM1015NC | ¥23,334 | |||||||||
F | RS-0615-F | ¥24,473 | |||||||||
G | RS-0615-R | ¥25,083 | |||||||||
H | TLM825GF | ¥33,541 | |||||||||
I | PS-415-HGULTRA | ¥35,642 | |||||||||
J | PS410HGOEMX | ¥41,715 | |||||||||
K | PS-415-HG | ¥25,138 | |||||||||
L | RS-1215-HG | ¥46,817 | |||||||||
M | PS-602-HG | ¥18,387 | |||||||||
N | TLM615NC20 | ¥29,760 | |||||||||
O | RS-1215 | ¥26,218 | |||||||||
P | RS1215-RA | ¥24,951 | |||||||||
Q | TLM812GF | ¥31,877 | |||||||||
R | PS-606-HG | ¥29,044 | |||||||||
S | PS3612-20HW | ¥21,150 | |||||||||
T | RS1215-20 | ¥33,742 | |||||||||
U | TLM609GF | ¥27,875 | |||||||||
V | PS-406-HGULTRA | ¥34,775 | |||||||||
W | RS-1215-20T | ¥34,692 |
コンセントストリップ
電源タップ、15A、6アウトレットレセプタクル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL6RPT6 | CE6RCA | - | 見積依頼 |
電源タップ、15A4コンセントHcoa
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL4MGRPT15 | CE6RBR | - | 見積依頼 |
電源タップ、20A4コンセントHcoa
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL4MGRPT1520 | CE6RBT | - | 見積依頼 |
電源タップ、15A6アウトレットRpt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL6RPT15 | CE6RBW | - | 見積依頼 |
電源タップ、20A6アウトレットRpt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL6RPT1520 | CE6RBX | - | 見積依頼 |
電源タップ、20A6アウトレットRpt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL6RPT1520BK | CE6RBY | - | 見積依頼 |
電源タップ、15A、6アウトレットレセプタクル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL6RPT15BK | CE6RBZ | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ブラシローラーとトレイ
- 屋内LED照明器具
- 林業
- 液面計と視力インジケーター
- 池の付属品
- バルブロックアウト装置
- バルクヘッドタンク継手
- ブーツライナー
- ゾーンバルブアクチュエータ
- 油圧カートリッジバルブ
- PARKER ユニオンティー、フレアスレッド
- METRO モバイルワークセンター
- DYNALON スクレーパー攪拌パドルHdpe
- ACCUFORM SIGNS ステアリングホイールカバー
- IMPERIAL チューブベンダー
- DASCO PRO フロアノミ
- SPEARS VALVES CPVCバタフライバルブ レバーハンドル ブナN
- ERIEZ B2 磁気トラップ
- VESTIL プラスチックパレットとスキッド
- ENERPAC MZシリーズ ロックオンエクステンションチューブ