TRIPP LITE PDUMH20AT Pdu 20a 16 アウトレット 12 フィート ブラック
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
アイテム価格 | 自動転送スイッチ付きPDU |
色 | ブラック |
コード長 | 12ft。 |
高さ | 1.75 " |
住宅資材 | 鋼 |
長さ | 14.5 " |
最大アンペア | 20 |
計量 | 非従量制 |
取り付けスタイル | ラックマウント/ 1U |
アウトレットの数 | 16 |
相 | 1 |
プラグタイプ | NEMA 5-20P、NEMA L5-20P |
電源インジケータ | 有り |
レセプタクルタイプ | NEMA 5-15 / 20R |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 8.83 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | アウトレットの数 | プラグタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PDUMH15ATNET | 15 | 8 | ネマ 5-15P | ¥202,722 | ||
PDUMH20ATNET | 20 | 16 | NEMA 5-20P、NEMA L5-20P | ¥222,566 | ||
PDUMH15AT | 15 | 8 | ネマ 5-15P | ¥128,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。