入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイ |
アンプ | 15 |
色 | グレー |
コード長 | 15ft。 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | 住宅の |
高さ | 1.5 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 60 " |
最大アンペア | 15 |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 水平/垂直 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 20 |
スイッチの数 | 1 |
アウトレット中心距離 | 2-13 / 16」 |
電源インジケータ | 有り |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 162.05 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。