TRIPP LITE PS7224-20 レースウェイ 20a 24 アウトレット 15 フィート グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイ |
アンプ | 15 |
色 | グレー |
コード長 | 15ft。 |
ゲージ/導体 | 12/3 |
グレード | 住宅の |
高さ | 1.5 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 72 " |
最大アンペア | 20 |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 水平/垂直 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
NEMA レセプタクル構成 | (2)5-20R、(22)5-15R |
アウトレットの数 | 24 |
スイッチの数 | 1 |
アウトレット中心距離 | 2-13 / 16」 |
電源インジケータ | 有り |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 2.96 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。