入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンセントストリップ |
アンプ | 20 |
色 | 暗灰色 |
コード長 | 15ft。 |
ゲージ/導体 | 12/3 |
グレード | 産業 |
高さ | 1.5 " |
住宅資材 | 金属 |
長さ | 12.5 " |
最大アンペア | 20 |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 鍵穴 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15 / 20R |
アウトレットの数 | 6 |
スイッチの数 | 1 |
アウトレット中心距離 | 1-5 / 8」 |
電源インジケータ | 有り |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アウトレットの数 | 色 | ゲージ/導体 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 最大アンペア | NEMAプラグ構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL800CB-15 | 10 | ブラック | 14/3 | 4" | 1.75 " | 17.5 " | 15 | 5-15P | ¥24,399 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。