POWER FIRST 2MV39 レースウェイ 20a 120v 36 アウトレット
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイ |
アンプ | 20 |
色 | グレー |
コード長 | 12ft。 |
ゲージ/導体 | 10/3 |
高さ | 1.25 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 70 " |
最大アンペア | 24 |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 垂直 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | L5-30P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 36 |
スイッチの数 | 0 |
変圧器コンセントの数 | 0 |
アウトレット中心距離 | 1-15 / 32」 |
電源インジケータ | いいえ |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 3.66 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。