入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイ |
アンプ | 15 |
色 | グレー |
コード長 | 6ft。 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
高さ | 1.25 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 48 " |
最大アンペア | 15 |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 垂直 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 10 |
スイッチの数 | 0 |
変圧器コンセントの数 | 0 |
アウトレット中心距離 | 4-11 / 32」 |
電源インジケータ | いいえ |
電圧 | 125 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 8 |
船幅(cm) | 6.5 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMA レセプタクル構成 | アンプ | コード長 | アウトレットの数 | 電圧 | 幅(Width) | ゲージ/導体 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MV37 | 5-15R | 15 | 15ft。 | 24 | 125 | 2.12 " | 14/3 | 1 61 / 64 " | ¥20,134 | 見積依頼
| |
2MV38 | 5-15R | 20 | 12ft。 | 24 | 120 | 1.62 " | 10/3 | 1.25 " | ¥34,624 | ||
2MV39 | 5-15R | 20 | 12ft。 | 36 | 120 | 1.62 " | 10/3 | 1.25 " | ¥40,013 | 見積依頼
| |
2MV41 | 5-20R | 20 | 6ft。 | 10 | 125 | 1.62 " | 12/3 | 1.25 " | ¥17,979 | ||
5HN20 | 5-15R | 15 | 6ft。 | 12 | 125 | 1.62 " | 14/3 | 1.25 " | ¥14,588 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。