POWER FIRST 5HN20 レースウェイ 15a 12 アウトレット 6 フィート グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイ |
アンプ | 15 |
色 | グレー |
コード長 | 6ft。 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
高さ | 1.25 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 77 " |
最大アンペア | 15 |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 垂直 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 12 |
スイッチの数 | 0 |
変圧器コンセントの数 | 0 |
アウトレット中心距離 | 5-21 / 32」 |
電源インジケータ | いいえ |
電圧 | 125 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 2.11 |
船高(cm) | 201 |
船の長さ(cm) | 8 |
船幅(cm) | 7 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。