入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンセントストリップ |
アンプ | 15 |
色 | ホワイト |
コード長 | 10ft。 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | 医療 |
高さ | 2 11 / 64 " |
住宅資材 | 金属 |
長さ | 9 15 / 16 " |
最大アンペア | 15 |
医療グレード | はい |
取り付けスタイル | 鍵穴 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P-HG |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R-HG |
アウトレットの数 | 4 |
スイッチの数 | 0 |
電源インジケータ | いいえ |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 4 9 / 32 " |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アンプ | 色 | 長さ | 最大アンペア | 医療グレード | 取り付けスタイル | NEMAプラグ構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-410-HGOEMCC | 金属 | 15 | ホワイト | 8 35 / 64 " | 15 | はい | 鍵穴 | 5-15P-HG | ¥37,438 | ||
PS-415-HG | 金属 | 15 | ホワイト | 8 21 / 32 " | 15 | はい | 鍵穴 | 5-15P-HG | ¥26,685 | ||
PS-606-HG | 金属 | 15 | ホワイト | 13.75 " | 15 | はい | 鍵穴 | 5-15P-HG | ¥30,359 | ||
PS-415-HGULTRA | 金属 | 15 | ホワイト | 2.5 " | 15 | はい | 鍵穴 | 5-15P-HG | ¥39,559 | ||
PS-602-HG | 金属 | 15 | ホワイト | 2.5 " | 15 | はい | 鍵穴 | 5-15P-HG | ¥19,443 | ||
TLM825GF | 金属 | 15 | イエロー/ブラック | 10.25 " | 15 | - | 鍵穴 | 5-15P | ¥34,843 | ||
TLM812GF | 金属 | 15 | イエロー/ブラック | 10.25 " | 15 | - | 鍵穴 | 5-15P | ¥33,326 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。