入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンセントストリップ |
色 | ブラック |
コード長 | 6ft。 |
ゲージ/導体 | 12/3 |
高さ | 3 51 / 64 " |
住宅資材 | 鋼 |
長さ | 19 " |
最大アンペア | 20 |
取り付けスタイル | ラック |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | L5-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
アウトレットの数 | 6 |
変圧器コンセントの数 | 0 |
アウトレット中心距離 | 1 1 / 2 " |
相 | 1 |
プラグタイプ | NEMA L5-20P |
電源インジケータ | はい |
レセプタクルタイプ | ネマ 5-20R |
電圧 | 125 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 2.42 |
船高(cm) | 9.8 |
船の長さ(cm) | 51.3 |
船幅(cm) | 19.5 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | アンプ | 色 | 取り付けスタイル | NECコード指定 | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BP99 | 15 | - | ブラック | ラック | SJT | 5-15P | 5-15R | 8 | ¥20,147 | ||
2MV42 | 15 | - | ブラック | ラック | SJT | 5-15P | 5-15R | 6 | ¥13,940 | ||
52NY30 | - | 15.0 | グレー | クリップ | - | - | 5-15R | - | ¥12,875 | ||
52NY31 | - | 15.0 | グレー | クリップ | - | - | 5-15R | - | ¥19,278 | ||
53×H89 | - | 15.0 | ホワイト | 鍵穴 | SJTW | - | 5-15R | - | ¥11,124 | ||
53×H87 | - | 15.0 | グレー | 鍵穴 | SJTW | - | 5-15R | - | ¥8,884 | ||
52NY32 | - | 15.0 | グレー | クリップ | - | - | 5-15R | - | ¥14,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。