BENCHPRO SU8-90電源タップ8コンセント5-15r220v 90inl
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンセントストリップ |
アンプ | 15 |
色 | グレー |
コード長 | 9ft。 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | 産業 |
高さ | 2" |
住宅資材 | ステンレス鋼の面を持つ鋼 |
長さ | 90 " |
最大アンペア | 15 |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | ラック |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 8 |
スイッチの数 | 1 |
アウトレット中心距離 | 10 " |
電源インジケータ | 有り |
電圧 | 220 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 233.68 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。