硬質表面とカーペット表面の両方での軽量モビリティアプリケーション(最大75ポンド)に最適なXNUMXピースポリウレタンスイベルキャスターキット。 ブレーキ付きキャスターもご用意しております
メープル/ラミネート上面、レベリンググライドオプション付きの調整可能な脚、ステンレススチールトリム、ロールホルダー、ビンボックスレール、8つのコンセント、16A電源タップ、および上部を備えた頑丈な/プレミアムパッケージングベンチセットスチール製の仕切りが付いた下部のビン棚
自動車、工場、その他のハードウェア施設で安全に電力を供給するために使用されるラックマウントストリップ。 NEMA構成の5-15Rレセプタクルと5-15Pストレートプラグを備えています
BenchPro Inc.は、産業用および商用アプリケーション向けの重量ワークベンチの大手メーカーです。 BenchProカタログには、作業台、椅子、梱包テーブル、LED表面実装器具、および安全ライトが含まれています。 ブランドの 折りたたみベンチ 高負荷状態(最大1.75ポンド)での反りを防ぐために内部が密閉された厚い工業用パーティクルボード(最大20000インチの厚さ)を備えています。 これらのユニットには、レベリンググライドオプション付きの調整可能な脚、ロールホルダー、ビンボックスレール、8つのコンセント、16A電源タップ、スチール製の仕切り付きの上下のビン棚などの追加のアクセサリが付属しています。 BenchProBIFMA認定 タスクチェア 長時間座っていることに伴うストレスによる怪我や背中の痛みを防ぐために、それぞれ80度と105度前後に傾けることができます。 交換用のキャスターホイール、椅子のアームとグライド、ビンレール、フットレスト、引き出しなど、これらの製品と関連アクセサリを幅広く取り揃えています。 Raptor Supplies (BenchProの正規販売代理店)。