ドアクローザー
ドアクローザー
形式 | モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1431-UO TB EB | ¥106,974 | |||||||
B | 1431-UH TB EB | ¥113,498 | |||||||
C | LDP-351-UO-TB JP | ¥132,636 | |||||||
D | 1431-CPS-EB | ¥132,929 | |||||||
E | 281 魚園 | ¥116,492 | |||||||
F | LCD-351-UH-TB EB | ¥141,805 | |||||||
F | 351-UH TB EB | ¥121,467 | |||||||
G | 351-UH TB JP | ¥121,467 | |||||||
H | 351-O TB JP | ¥123,541 | |||||||
E | 281-UO TB JP | ¥129,338 | |||||||
I | 1431-CPSH-EN | ¥144,502 | |||||||
J | 281-UH TB EB | ¥127,995 | |||||||
F | LDP-351-P10-TB-EB | ¥122,195 | |||||||
K | 351-UO TB EB | ¥127,357 | |||||||
L | 1431-UO TB JP | ¥106,974 | |||||||
M | 281-UO TB EB | ¥129,338 | |||||||
G | LCD-351-UH-TB JP | ¥141,805 | |||||||
N | 281-UH TB JP | ¥127,995 | |||||||
O | 1431-UH TB JP | ¥113,498 | |||||||
P | 1431-CPS-EN | ¥129,091 | |||||||
Q | 1431-P10-JA | ¥103,753 | |||||||
R | 1431-P10 EB | ¥103,753 | |||||||
K | LDP-351-UO-TB EB | ¥132,636 | |||||||
C | 351-UO TB JP | ¥127,357 | |||||||
G | LDP-351-P10-TB-EN | ¥122,195 |
形式 | モデル | ドアの手渡し | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 4511T-STD LH AL | ¥174,137 | ||
A | 4511T-STD RH AL | ¥182,163 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | D1610 689SN | 見積依頼 |
A | D1611 689SN | 見積依頼 |
ドアクローザー 長さ 2-1/2 インチ パラレル
形式 | モデル | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | |
---|---|---|---|---|---|
A | D3551 689SN | 見積依頼 | |||
A | D3550 689SN | 見積依頼 | |||
B | D4551 689SN | 見積依頼 |
標準デューティ油圧ドアクローザー
形式 | モデル | アームタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | QDC314NC689QS | ¥52,852 | ||
B | QDC313NC689QS | ¥41,123 | ||
C | QDC312NC689QS | ¥35,164 | ||
D | QDC311NC689 | ¥29,601 |
標準デューティ油圧ドアクローザー
形式 | モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2711 X 689 | ¥34,129 | ||||||
B | 2711 X 690 | ¥37,404 | ||||||
C | 151 X 690 | ¥39,748 | ||||||
D | 151 X 689 | ¥39,748 | ||||||
E | 51 X 690 | ¥33,685 | ||||||
E | 51BF×690 | ¥33,685 | ||||||
F | 51BFX 689 | ¥33,685 | ||||||
F | 51 X 689 | ¥33,685 |
標準デューティ油圧カムアクションドアクローザー
形式 | モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2800ST×689 | ¥142,759 | |||||
A | 2800STH×689 | ¥149,087 | |||||
B | 2800STH×690 | ¥149,087 | |||||
B | 2800ST×690 | ¥142,759 | |||||
A | PS2800ST×689 | ¥142,759 | |||||
B | PS2800ST×690 | ¥142,759 | |||||
A | PS2800STH×689 | ¥127,225 | |||||
B | PS2800STH×690 | ¥127,225 |
標準デューティ油圧ポットベリードアクローザー
ノートンの太鼓腹ドア クローザーは、伝統的なスタイルと最新のクローザー機能を組み合わせたもので、単一サイズのアルミニウム合金シェル内にすべてのクローザー サイズが用意されています。 これらのドア クローザーには、全範囲のドア サイズに対応するために必要な 2 つのスプリングがあり、3 つのクロック スプリングはクローザー サイズ 4、5、6 の力要件を満たすように調整でき、もう 50 つの大きなスプリングは閉じる力を満たすように調整できます。これらのスプリングは非常に強力で、その範囲の最大サイズの最小締付力をさらに XNUMX% 上回る出力を提供し、環境に応じた出力調整に対応できます。 調整可能なクロック コイル スプリングは、幅広い範囲の近い出力を通じて小さな増分または減少を提供し、設置の出力要件に応じて調整できます。 これらのノートン太鼓腹ドア クローザーのスイープ速度、ラッチ速度、バックチェッククッションも、ドア、フレーム、その他のさまざまな条件に合わせて調整できます。 ノートンの標準業務用油圧式太鼓腹ドア クローザーの幅広い製品からお選びいただけます。左側と右側のドア ハンドリング オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
ノートンの太鼓腹ドア クローザーは、伝統的なスタイルと最新のクローザー機能を組み合わせたもので、単一サイズのアルミニウム合金シェル内にすべてのクローザー サイズが用意されています。 これらのドア クローザーには、全範囲のドア サイズに対応するために必要な 2 つのスプリングがあり、3 つのクロック スプリングはクローザー サイズ 4、5、6 の力要件を満たすように調整でき、もう 50 つの大きなスプリングは閉じる力を満たすように調整できます。これらのスプリングは非常に強力で、その範囲の最大サイズの最小締付力をさらに XNUMX% 上回る出力を提供し、環境に応じた出力調整に対応できます。 調整可能なクロック コイル スプリングは、幅広い範囲の近い出力を通じて小さな増分または減少を提供し、設置の出力要件に応じて調整できます。 これらのノートン太鼓腹ドア クローザーのスイープ速度、ラッチ速度、バックチェッククッションも、ドア、フレーム、その他のさまざまな条件に合わせて調整できます。 ノートンの標準業務用油圧式太鼓腹ドア クローザーの幅広い製品からお選びいただけます。左側と右側のドア ハンドリング オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 色 | ドアの手渡し | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 78E / FXRAX689RH | ¥183,398 | ||||
A | 78B / D-RA x 689LH | ¥183,398 | ||||
A | 78B / D-RAX689RH | ¥183,398 | ||||
B | 78B / D-RA x 690LH | ¥183,398 | ||||
B | 78B / D-RAX690RH | ¥183,398 | ||||
B | 78E / F-RAX690RH | ¥183,398 |
エクストラヘビーデューティー手動ドアクローザー
形式 | モデル | アームタイプ | ドアの手渡し | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QDC112P689SN | ¥52,306 | |||
B | QDC116P689SNLH | ¥64,704 | |||
B | 7216216 | ¥70,533 |
ヘビーデューティー電動ドアオペレーター
形式 | モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5721XRF1X690X574 | ¥638,500 | ||||||||
B | 5610-RFI x 531(2)x 689 | ¥441,001 | ||||||||
C | 5711XRF1X690X574 | ¥601,202 | ||||||||
D | 5741 x 697シングル(2)x 689 PC | ¥705,891 | ||||||||
D | 5740 x 697シングル(2)x 689 PC | ¥705,891 | ||||||||
D | 5740-RFI x 574(2)x 689 | ¥736,187 |
ドアクローザー
形式 | モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TDC-85-ミョウバン | ¥29,021 | |||||
B | TDC-40クッシュアルミ | ¥52,816 | |||||
B | TDC-40クシュデュロ | ¥47,047 | |||||
C | TDC-85クシュデュロ | ¥39,794 | |||||
C | TDC-85クッシュアルミ | ¥41,278 | |||||
D | TDC-70クッシュアルミ | ¥37,712 | |||||
D | TDC-70クシュデュロ | ¥39,117 | |||||
C | TDC-85DA-ミョウバン | ¥33,553 | |||||
B | TDC-40DA-ミョウバン | ¥43,443 | |||||
C | TDC-85DA-DURO | ¥33,553 | |||||
B | TDC-40DA-DURO | ¥43,443 | |||||
D | TDC-70DA-DURO | ¥28,152 | |||||
D | TDC-70DA-ミョウバン | ¥29,203 | |||||
B | TDC-40HOA-DURO | ¥51,913 | |||||
B | TDC-40HOA-ミョウバン | ¥51,913 | |||||
C | TDC-85HOA-ミョウバン | ¥38,024 | |||||
C | TDC-85HOA-DURO | ¥38,024 | |||||
D | TDC-70HOA-DURO | ¥36,773 | |||||
D | TDC-70HOA-ミョウバン | ¥35,451 | |||||
C | TDC-85HCUSH-アルミ | ¥44,344 | |||||
C | TDC-85HCUSH-DURO | ¥44,522 | |||||
D | TDC-70HCUSH-DURO | ¥39,794 | |||||
D | TDC-70HCUSH-アルミ | ¥39,794 | |||||
B | TDC-40HCUSH-DURO | ¥52,483 | |||||
B | TDC-40HCUSH-アルミ | ¥51,699 |
パワードドアオペレーター
形式 | モデル | アームタイプ | 製造元シリーズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9142-REG アンカー | ¥927,745 | |||
B | 9131-STD アンカー | ¥1,015,696 |
頑丈な油圧ドアクローザー
K2商用ハードウェアの頑丈なグレード1ドアクローザーは、製造および自動車工場、倉庫、保管施設への設置に最適です。 これらのQDC200シリーズドアクローザーは、閉じたときに遅延動作を提供するためのバックチェックバルブを備えているため、ドアの損傷を防ぎます。 それらはさらに、迅速なセットアップのための完全に調整可能な設計と摩擦損失を減らすための全天候型流体と統合されています。 デッドストップ、標準、およびXNUMXパックのアームオプションで利用可能なこれらのANSI定格の油圧ドアクローザーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
K2商用ハードウェアの頑丈なグレード1ドアクローザーは、製造および自動車工場、倉庫、保管施設への設置に最適です。 これらのQDC200シリーズドアクローザーは、閉じたときに遅延動作を提供するためのバックチェックバルブを備えているため、ドアの損傷を防ぎます。 それらはさらに、迅速なセットアップのための完全に調整可能な設計と摩擦損失を減らすための全天候型流体と統合されています。 デッドストップ、標準、およびXNUMXパックのアームオプションで利用可能なこれらのANSI定格の油圧ドアクローザーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | アームタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | QDC213F689QS | ¥44,000 | ||
B | QDC212F689QS | ¥35,194 | ||
C | QDC211F689QS | ¥44,559 |
形式 | モデル | 最先端の | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 4040SE-STD 24V アルミ | ¥234,786 | ||
A | 4040SE-STD 120V アルミ | ¥234,209 |
標準デューティ油圧ドアクローザー
標準デューティ空気圧ドアクローザー
サテン S/S スプリング アクション ドア クローザー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
W95-1020 | CR2AZL | ¥14,647 |
網戸クローザー、非ホールドオープン、片手なし、ハウジング長さ 10 1/2 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K 5073 | CT7YCX | ¥2,955 |
手動油圧ドアクローザー、頑丈な内外装、ダークブロンズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5801 x 690 | CD2KNY | ¥48,450 |
ドアクローザーアルミノンハンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SC61 RW/PA スリム 689 TBWMS | AF7VKT | ¥39,797 |
ホールド オープン アーム セット 3-3/16 インチ長標準
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
A45-501H 689 | AG4YGV | - | 見積依頼 |
ドアクローザー
油圧ドアクローザーは、住宅や商業ビルで必要になることがよくあります。 ドアクローザーは、商業ビルにとって特に不可欠です。 ドアが常に閉まっていることを確認する手間を省き、建物の暖房や冷房を損なわないようにすることでエネルギーを節約します。 Raptor Supplies さまざまなサイズ、仕上げ、色の高品質の油圧ドアクローザーを提供しています。 それらをチェックしてください。
詳細はこちら
- ストラップとタイダウン
- プッシュボタン
- エルゴノミクス
- 水質と浄化
- スプロケットと検査サービスドア
- 絶縁工具セット
- チュービングラック
- 希釈タンクとトラップ
- バーストックマテリアルポジショナー
- アルミ長方形チューブストック
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ:LD / LXDシリーズ
- CELLTREAT 吸引ピペット
- THOMAS & BETTS スプライス
- APOLLO VALVES 14-200シリーズ低圧蒸気安全弁
- BRADY 限られたスペースのカバー
- DAYTON グラブフック
- ARO コントロールパッケージ
- JOHNSON CONTROLS 電子空気圧トランスデューサ
- HUMBOLDT オーハウス ディフェンダー 5000 シリーズ ウォッシュダウン ベンチ スケール
- PARKER リターンライン油圧フィルター