入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アームタイプ | トライパック |
より近いパフォーマンス | 標準義務 |
クローザータイプ | 非ホールドオープン |
動作モードを閉じる | 油圧 |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 2.625 " |
ハウジングの長さ | 9 13 / 16 " |
ハウジングの幅 | 3.187 " |
最大ドア開口部 | 180度 |
取り付けスタイル | トライパックスタンダード |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8302413000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | アームタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
QDC312NC689QS | スタンダード | ¥37,676 | ||
QDC314NC689QS | デッドストップ | ¥56,629 | ||
QDC313NC689QS | レギュラー | ¥44,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。