K2 COMMERCIAL HARDWARE
フィルタ
セキュリティ
Hardware
K2商用ハードウェアについて
現在スタンレーとして知られているK2商用ハードウェアは、商用および産業用アプリケーションで使用するための建築用ドアハードウェアの完全なラインを提供します。 同社の製品カタログには、さまざまなデッドボルトロック、コントロールキー、電磁ロック起動デバイス、ドアクローザーが含まれています。 スタンレーのグレード1およびグレード2認定のデッドボルトロックは、サテンクローム仕上げの頑丈な鍛造ハウジング、のこぎりに強い硬化鋼ローラーピン、ドリル攻撃を防ぐためのXNUMXつのボールベアリングを備えています。 同社はまた、内部/外部のシングルドアとダブルドア用に完全に調整可能な油圧ドアクローザーを提供しています。 これらのANSI準拠のドアクローザーは、圧縮ストップ付きの頑丈なアームを備えており、手持ちでないすべてのドアのセキュリティに最適です。 これらのドアロッカーや他の会社の製品の広い範囲はで利用可能です Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 林業
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 電子
- 空気の動き
- 合金鋼
- ビン棚
- ダウンドラフトテーブル
- パウダーバルクレベルコントロール
- ダクトホースアクセサリー
- AMS 5/8インチのネジ付き交換可能なチップ土壌回収プローブ
- WATTS ディスクアセンブリキット
- SPEARS VALVES PVC10フィートプレーンエンドラウンドシームレスダクト
- MARATHON MOTORS 商用コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、三相、剛性ベース、シャフトアップまたは水平
- KERN AND SOHN 963 シリーズ ダックス校正証明書
- APPROVED VENDOR メートル法試験ふるい
- CLEVELAND ミニチュアハイスボールエンドミル
- CONDOR 液体および粒子の保護白衣およびフロック
- SQUARE D 圧力および真空スイッチ
- SHAVIV 機械バリ取りツール