NORTON 5741 x 697 シングル (2) x 689 PC ドア オペレーター 片手なし アルミニウム
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワードドアオペレーター |
アームタイプ | スライドトラックプル側、ダブルレバープッシュ側 |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 開いたまま |
動作モードを閉じる | 電気 |
色 | アルミニウム |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
外部ドアの幅 | 30〜48インチ |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 5.25 " |
ハウジングの長さ | 29 " |
ハウジングの幅 | 4.625 " |
内部ドア幅 | 30〜48インチ |
最大ドア開口部 | 180度プルサイド、170度プッシュサイド |
取り付けスタイル | サイドトップジャムを押すまたは引く |
壁からの投影 | 4-5 / 8」 |
スプリングサイズ | 1から4まで調整可能 |
船の重量(kg) | 17.37 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 90.42 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8302413000 |
プロダクト | モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5711XRF1X690X574 | スライドトラック、ヒンジ(プル)側 | ダークブロンズ | ダークブロンズ | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | プルサイド | ¥644,166 | ||
5721XRF1X690X574 | ダブルレバー | ダークブロンズ | ダークブロンズ | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | プッシュサイド | ¥638,500 | ||
5610-RFI x 531(2)x 689 | スライドトラック | アルミニウム | アルミニウム | 5.5 " | 18.125 " | 4.375 " | リジッドアームプルサイド、スライドトラック | ¥396,901 | ||
5740 x 697シングル(2)x 689 PC | スライドトラックプル側、ダブルレバープッシュ側 | アルミニウム | アルミニウム | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | サイドトップジャムを押すまたは引く | ¥811,988 | ||
5740-RFI x 574(2)x 689 | スライドトラックプル側、ダブルレバープッシュ側 | アルミニウム | アルミニウム | 5.25 " | 29 " | 4.625 " | サイドトップジャムを押すまたは引く | ¥846,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。