WALTER TOOLS F2330 High Feed Face Milling Cutter
Walter F2330 高送り正面フライスは、荒加工、仕上げ加工、輪郭加工、高速機械加工に使用できるため、製造用途でよく選ばれています。 材料を素早く除去し、高品質の仕上げと正確な形状を作り出すことができます。
形式 | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2330.UW15.019.Z02.01 | 0.75 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923トルクス8 | F2330.UW15.019.Z02.01 | 3 | 4.13 " | ¥88,646 | |
A | F2330.UZ15.019.Z02.01 | 0.75 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923トルクス8 | F2330.UZ15.019.Z02.01 | 3 | 8" | ¥85,333 | |
A | F2330.UW31.038.Z03.01 5 | 0.625 " | - | 0.039 " | 0.356 " | FS923トルクス8 | F2330.UW31.038.Z03.01,5 | 2 | 8" | ¥109,252 | |
B | F2330.B22.50.Z04.01 5 | 0.629 " | - | 0.315 " | 0.709 " | FS1454トルクス8IP | F2330.B22.50.Z04.01,5 | 2 | 7.086 " | ¥125,780 | |
A | F2330.UT18.019.Z02.01 | 0.728 " | - | 0.039 " | 0.356 " | FS923トルクス8 | F2330.UT18.019.Z02.01 | 2 | 1.181 " | ¥85,603 | |
B | F2330.Z32.032.Z03.01 5 | 0.749 " | - | 0.461 " | 0.75 " | FS1456トルクス9IP | F2330.Z32.032.Z03.01,5 | 2 | 3.061 " | ¥107,017 | |
C | F2330.B22.63.Z05.01 5 | 0.866 | 1.063 " | 0.059 " | 2.598 " | FS1030トルクス20 | F2330.B22.63.Z05.01,5 | 6 | 1.968 " | ¥153,042 | |
C | F2330.B22.063.Z04.02 | 0.866 | 1.063 " | 0.079 " | 2.362 " | FS1030トルクス20 | F2330.B22.063.Z04.02 | 5 | 1.968 " | ¥142,491 | |
D | F2330.B.052.Z05.01 5 | 0.866 | 1.063 " | 0.197 " | 2.087 " | FS359トルクス15 | F2330.B.052.Z05.01,5 | 7 | 1.968 " | ¥137,793 | |
A | F2330.UT22.026.Z03.01 | 0.866 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923トルクス8 | F2330.UT22.026.Z03.01 | 3 | 1.378 " | ¥93,922 | |
A | F2330.Z20.020.Z02.01 | 0.984 " | - | 0.039 " | 0.591 " | FS923トルクス8 | F2330.Z20.020.Z02.01 | 3 | 7.873 " | ¥88,315 | |
A | F2330.UW19.026.Z03.01 | 1" | - | 0.059 " | 0.699 " | FS359トルクス15 | F2330.UW19.026.Z03.01 | 3 | 4.38 " | ¥95,068 | |
A | F2330.UZ19.026.Z03.01 | 1" | - | 0.059 " | 0.699 " | FS359トルクス15 | F2330.UZ19.026.Z03.01 | 3 | 10 " | ¥105,387 | |
C | F2330.B.066.Z06.01 5 | 1.063 | 0.866 " | 0.059 " | 1.496 " | FS359トルクス15 | F2330.B.066.Z06.01,5 | 5 | 1.574 " | ¥160,078 | |
C | F2330.B.085.Z07.01 5 | 1.063 | 1.063 " | 0.059 " | 2.047 " | FS359トルクス15 | F2330.B.085.Z07.01,5 | 6 | 1.574 " | ¥193,772 | |
C | F2330.UZ31.038.Z03.01 5 | 1.25 | 1.5 " | 0.079 " | 3.213 " | FS1030トルクス20 | F2330.UZ31.038.Z03.01,5 | 6 | 2.48 " | ¥112,688 | |
A | F2330.UZ26.031.Z03.01 5 | 1.25 " | - | 0.059 " | 0.949 " | FS359トルクス15 | F2330.UZ26.031.Z03.01,5 | 3 | 10 " | ¥100,410 | |
A | F2330.UW26.031.Z03.01 5 | 1.25 " | - | 0.059 " | 0.949 " | FS359トルクス15 | F2330.UW26.031.Z03.01,5 | 3 | 4.38 " | ¥100,812 | |
A | F2330.UT28.031.Z03.01.5 | 1.102 " | - | 0.059 " | 0.699 " | FS359トルクス15 | F2330.UT28.031.Z03.01.5 | 3 | 1.575 " | ¥100,246 | |
A | F2330.Z25.025.Z03.01 | 1.259 " | - | 0.059 " | 0.709 " | FS359トルクス15 | F2330.Z25.025.Z03.01 | 3 | 9.842 " | ¥98,838 | |
A | F2330.UT36.038.Z03.01.5 | 1.417 " | - | 0.059 " | 0.949 " | FS359トルクス15 | F2330.UT36.038.Z03.01.5 | 3 | 1.575 " | ¥104,373 | |
A | F2330.T18.020.Z02.01 | T18 " | - | 0.039 " | 0.394 " | FS923トルクス8 | F2330.T18.020.Z02.01 | 2 | 1.181 " | ¥84,203 | |
A | F2330.T22.025.Z03.01 | T22 " | - | 0.039 " | 0.591 " | FS923トルクス8 | F2330.T22.025.Z03.01 | 3 | 1.377 " | ¥94,337 | |
A | F2330.T28.032.Z03.01 5 | T28 " | - | 0.059 " | 0.709 " | FS359トルクス15 | F2330.T28.032.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ¥99,044 | |
A | F2330.T28.035.Z03.01 5 | T28 " | - | 0.059 " | 0.827 " | FS359トルクス15 | F2330.T28.035.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ¥99,044 | |
A | F2330.T36.042.Z03.01 5 | T36 " | - | 0.059 " | 1.102 " | FS359トルクス15 | F2330.T36.042.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ¥104,373 | |
A | F2330.T36.040.Z03.01 5 | T36 " | - | 0.059 " | 1.024 " | FS359トルクス15 | F2330.T36.040.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ¥104,819 |
動作メカニズム
- 正面フライスはフライス盤のスピンドルに取り付けられ、所定の位置に固定されます。
- ワークピースは機械テーブルにクランプされ、カッターはその上に配置されます。
- 加工される材料に応じて、カッターが高速で回転します。
- 次に、カッターは、切削歯が表面に接触した状態でワークピースに送り込まれます。
- 切込み深さと送り速度を調整して、材料除去速度を制御し、望ましい表面仕上げを実現します。
- クーラントまたは圧縮空気を使用して切削領域から切りくずを除去し、カッターの損傷を防ぎ、切削性能を向上させます。
- その後、アプリケーションの特定の要件に応じて、ワークピースをさらに加工または仕上げることができます。
特徴
- Walter F2330 正面フライスには超硬刃が付いており、高い耐久性と速度を実現します。
- 刃先交換式チップごとに XNUMX つの切れ刃を備えており、表面仕上げ、工具寿命、効率、生産性が向上します。
- ネジ・六角穴付ボルトでインサートを保持するため、取り付けが簡単です。
- これらの Walter F2330 フライスカッターは全長 10 インチで利用でき、ケーブルの最大直径は 1.5 インチまで切断できます。
よくある質問
これらの正面フライスをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- カッターを清潔に保ち、適切な冷却剤を使用してください。
- 損傷や摩耗がないか定期的に検査し、摩耗または損傷したインサートは直ちに交換してください。
- カッターは清潔で乾燥した環境に適切に保管してください。
- 特定の用途に応じて、正しいタイプとグレードのインサートを使用してください。
- ボルトとネジを正しい仕様に従って締めてください。
- 必要に応じて歯を研ぐか再研磨します。
正面フライスを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 加工される材料には、より耐摩耗性の高いカッターが必要です。
- 加工作業と切削条件(荒加工、仕上げ加工)、切削速度、切込み量を考慮してください。
- 表面仕上げには、より多くの歯数を備えたカッターが必要です。
- カッターの直径、幅、切断速度、送り速度などの要素を考慮してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピン端子
- バックサポート
- アルミブランクフラットバープレートとシートストック
- 真ちゅう製チューブ
- 熱可塑性溶接機
- はんだ付け
- エンジン駆動ポンプ
- 空気の動き
- 自動車外装
- エンクロージャ
- SHURTAPE テープディスペンサー
- LOOS スエージスタッド
- METRO ワイヤーシェルフ
- ARO コイルソレノイド24Vdc
- DAYTON ルーバーの壁の開口部
- OSG 861シリーズ、カーバイドバー
- VERMONT GAGE Class X Go リバーシブル アセンブリ、グリーン キャップ
- KEY-BAK Toolmate リンク ドリル テザー キット
- FOLDING GUARD ワイヤーパーティションポストエクステンション
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDSS一減速減速機