入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.059 " |
直径 | 0.709 " |
インサートネジ | FS359トルクス15 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2330.T28.032.Z03.01,5 |
必要なインサートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.574 " |
シャンク径 | T28 " |
トルクスレンチ | T28 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 12.01 |
船の長さ(cm) | 3.23 |
船幅(cm) | 3.23 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | CN |
モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2330.T36.042.Z03.01 5 | T36 " | - | 0.059 " | 1.102 " | FS359トルクス15 | F2330.T36.042.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ¥104,373 | |
F2330.T36.040.Z03.01 5 | T36 " | - | 0.059 " | 1.024 " | FS359トルクス15 | F2330.T36.040.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ¥104,819 | |
F2330.T18.020.Z02.01 | T18 " | - | 0.039 " | 0.394 " | FS923トルクス8 | F2330.T18.020.Z02.01 | 2 | 1.181 " | ¥84,203 | |
F2330.T22.025.Z03.01 | T22 " | - | 0.039 " | 0.591 " | FS923トルクス8 | F2330.T22.025.Z03.01 | 3 | 1.377 " | ¥94,337 | |
F2330.T28.035.Z03.01 5 | T28 " | - | 0.059 " | 0.827 " | FS359トルクス15 | F2330.T28.035.Z03.01,5 | 3 | 1.574 " | ¥99,044 | |
F2330.UT18.019.Z02.01 | 0.728 " | - | 0.039 " | 0.356 " | FS923トルクス8 | F2330.UT18.019.Z02.01 | 2 | 1.181 " | ¥85,603 | |
F2330.UT22.026.Z03.01 | 0.866 " | - | 0.039 " | 0.606 " | FS923トルクス8 | F2330.UT22.026.Z03.01 | 3 | 1.378 " | ¥93,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。