LCN 4511T-STD LH AL セキュリティ ドア クローザー 左手 ヘビーデューティ | AG3MHG 33MJ69

LCN 4511T-STD LH AL セキュリティ ドア クローザー 左手 ヘビーデューティ

在庫あり
アイテム:AG3MHG モデル: 4511T-STD LH AL相互参照:33MJ69

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥184,150 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemセキュリティドアクローザー
アーム素材鋳鉄
アームタイプスタンダード
より近いパフォーマンスヘビーデューティ
クローザータイプ標準義務
動作モードを閉じる油圧
アルミニウム
ドアの手渡し左手
終了パウダーコーティング
住宅の高さ3.5 "
ハウジングの長さ12.25 "
ハウジングの幅2.25 "
内部ドア幅34 "
最大ドア開口部180度まで
取り付けスタイルヒンジ(引き手)側
壁からの投影2-1 / 4」
スプリングサイズ1

発送情報:

船の重量(kg) 6.5
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)67.31
船幅(cm)10.92
HSコード8302603000

商品の詳細:

  • 取り付けハードウェア(付属)

製品バリエーション

プロダクトモデルドアの手渡し価格
LCN 4511T-STD RH AL セキュリティ ドア クローザー 右手 ヘビーデューティ | AG3MHH 33MJ70 4511T-STD RH AL右手¥196,065

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LCN 4511T-STD LH AL セキュリティ ドア クローザー 左手 ヘビーデューティ
¥184,150 /単価