LCN 4040SE-STD 24V AL ドア クローザー ノンハンド 24v ヘビーデューティ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | 鋳鉄 |
アームタイプ | スタンダード |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | 標準義務 |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | アルミニウム |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | パウダーコーティング |
住宅の高さ | 3.5 " |
ハウジングの長さ | 12.25 " |
ハウジングの幅 | 2.25 " |
内部ドア幅 | 48 " |
最大ドア開口部 | 110度 |
取り付けスタイル | ヒンジ(プル)サイド、ストップフェイス(プッシュ) |
最先端の | 24V |
壁からの投影 | 2-1 / 4」 |
スプリングサイズ | 1から4まで調整可能 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8302603000 |
プロダクト | モデル | 最先端の | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4040SE-STD 120V アルミ | 120V | ¥234,209 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。