入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
コイルボルト | 24 |
深さ | 2-1 / 4」 |
全負荷アンペア@ 240VAC | 30 |
高さ | 2.25 " |
HP | 1.5 |
突入VA | 28 |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 125 |
取り付け | ユニバーサル |
抵抗アンプ@ 120V | 30 |
抵抗アンプ@ 277V | 30 |
スイッチタイプ | DPST |
タイプ | 磁気 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8536410050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | コイルボルト | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5MMA7 | 240 | ¥1,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。