入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | アルミニウム |
アームタイプ | 非ホールドオープン |
より近いパフォーマンス | 標準義務 |
クローザータイプ | アルミ |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | アルミニウム |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
外部ドアの幅 | 48 " |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 2.625 " |
ハウジングの長さ | 9.75 " |
ハウジングの幅 | 2.875 " |
内部ドア幅 | 36 " |
最大ドア開口部 | 140度 |
取り付けスタイル | レギュラー、パラレルアーム、トップジャム |
壁からの投影 | 2-7 / 8」 |
スプリングサイズ | 3から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 3.08 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8302413000 |
プロダクト | モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2711 X 689 | 開いたまま | アルミニウム | アルミニウム | 2.125 " | 13 " | ¥36,569 | ||
2711 X 690 | 開いたまま | ダークブロンズ | ダークブロンズ | 2.125 " | 13 " | ¥40,075 | ||
51BFX 689 | 非ホールドオープン | アルミニウム | アルミニウム | 2.625 " | 9.75 " | ¥36,093 | ||
51BF×690 | 非ホールドオープン | ダークブロンズ | ダークブロンズ | 2.625 " | 9.75 " | ¥36,093 | ||
51 X 690 | 非ホールドオープン | ダークブロンズ | ダークブロンズ | 2.625 " | 9.75 " | ¥36,093 | ||
151 X 689 | 開いたまま | アルミニウム | アルミニウム | 2.625 " | 9.75 " | ¥42,589 | ||
151 X 690 | 開いたまま | ダークブロンズ | ダークブロンズ | 2.625 " | 9.75 " | ¥42,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。