アイテム価格 | ドアクローザー |
ADA準拠 | 有り |
アーム素材 | 鋳鉄 |
アームタイプ | スタンダード |
より近いパフォーマンス | ヘビーデューティ |
クローザータイプ | ノンホールドオープン |
色 | ダークブロンズ |
終了 | ダークブロンズ塗装 |
住宅の深さ | 2.25 " |
住宅の高さ | 3.5 " |
ハウジングの長さ | 12.25 " |
屋内/屋外 | 内外装 |
手動(M)/自動(A) | マニュアル |
最大ドア開口部 | 85度130度 |
製造元シリーズ | エール大学 5801 |
取り付けスタイル | パラレル、レギュラー、トップフレーム |
壁からの投影 | 2-1 / 4」 |
スプリングサイズ | 1から7まで調整可能 |
船の重量(kg) | 5.51 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。