入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 太鼓腹ドアクローザー |
アームタイプ | レギュラー |
より近いパフォーマンス | 標準義務 |
クローザータイプ | 非ホールドオープン |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | ダークブロンズ |
ドアの手渡し | 右手 |
外部ドアの幅 | 36 " |
終了 | ダークブロンズ |
住宅の高さ | 5" |
ハウジングの長さ | 7.5 " |
ハウジングの幅 | 3.5 " |
内部ドア幅 | 48 " |
最大ドア開口部 | 180度 |
取り付けスタイル | レギュラーアーム |
壁からの投影 | 4-5 / 8」 |
スプリングサイズ | 2-4 |
船の重量(kg) | 3.98 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8302413000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | ドアの手渡し | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
78B / D-RA x 689LH | 690ブロンズ | 左手 | アルミニウム | ¥196,503 | |
78B / D-RA x 690LH | ダークブロンズ | 左手 | ダークブロンズ | ¥196,503 | |
78B / D-RAX689RH | 695ブロンズ | 右手 | アルミニウム | ¥196,503 | |
78E / FXRAX689RH | 690ブロンズ | 右手 | アルミニウム | ¥196,503 | |
78E / F-RAX690RH | ダークブロンズ | 右手 | ダークブロンズ | ¥196,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。