入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | 鋼 |
アームタイプ | レギュラー |
より近いパフォーマンス | 標準義務 |
クローザータイプ | 開いたまま |
動作モードを閉じる | ニューマチック |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 3" |
ハウジングの長さ | 11.25 " |
ハウジングの幅 | 1.375 " |
取り付けスタイル | 表面実装 |
壁からの投影 | 3-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 42.16 |
HSコード | 8302603000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4PB53 | Painted | ¥2,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。