入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | 鍛鋼 |
アームタイプ | フリクションホールド |
より近いパフォーマンス | 標準義務 |
クローザータイプ | ラックアンドピニオン |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | アルミニウム |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
外部ドアの幅 | 42 " |
終了 | サテン |
住宅の高さ | 3〜5インチ |
内部ドア幅 | 48 " |
最大ドア開口部 | 90度180度 |
取り付けスタイル | オープンアーム |
最先端の | 油圧/スプリング |
壁からの投影 | 5" |
スプリングサイズ | 1から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8302413000 |
モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDC-40クシュデュロ | クシュ | ブラック | Painted | パラレルアーム | ¥47,047 | |
TDC-40DA-ミョウバン | 遅延アクション | アルミニウム | サテン | 標準アーム | ¥43,443 | |
TDC-40DA-DURO | 遅延アクション | ブラック | Painted | 標準アーム | ¥43,443 | |
TDC-40-DURO | スタンダード | ブラック | Painted | トライパック | ¥42,181 | |
TDC-40HCUSH-アルミ | 開いたまま/押したままにする | アルミニウム | サテン | パラレルアーム | ¥51,699 | |
TDC-40-ミョウバン | スタンダード | アルミニウム | サテン | トライパック | ¥42,181 | |
TDC-40クッシュアルミ | クシュ | アルミニウム | サテン | パラレルアーム | ¥52,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。