KEO 皿穴 ハイス 1枚刃 刃先角82度
形式 | モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53108 | 1" | コーティングされていない | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥11,721 | |
B | 53228 | 1-1 / 2」 | ブラックオキサイド | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥30,321 | |
B | 53248 | 1-1 / 4」 | ブラックオキサイド | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥28,498 | |
A | 53128 | 1 / 2 " | コーティングされていない | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,298 | |
A | 53148 | 1 / 4 " | コーティングされていない | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥3,096 | |
B | 53188 | 1 / 8 " | ブラックオキサイド | 1.25 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥2,615 | |
A | 53348 | 3 / 4 " | コーティングされていない | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥8,504 | |
A | 53388 | 3 / 8 " | コーティングされていない | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,325 | |
B | 53178 | 3 / 16 " | ブラックオキサイド | 1.375 " | 3 / 16 " | 1.25 " | ¥2,845 | |
A | 53588 | 5 / 8 " | コーティングされていない | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥4,611 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービス温度計
- パネルトラックアクセサリー
- ランプコード
- ラグ圧縮コネクタ
- ドロップクロス
- 切削工具
- サンドペーパー
- 潤滑剤
- 屋内HIDフィクスチャ
- スレッドおよびガスケットシーラント
- RUBBERMAID 丸型収納容器蓋黄色
- 3M VHBテープ12インチ
- COXREELS EZ-Sシリーズスプリング駆動ホースリール
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ デッド フロント セルフ テスト GFCI レセプタクル
- WRIGHT TOOL ラチェットめがねレンチセット
- THOMAS & BETTS LTGES09Gシリーズコンジット
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ 12 ポイント標準ソケット
- LEGRIS ワイズ
- SMC VALVES Cj1シリーズ丸胴シリンダ
- WEG MSW シリーズ端子シュラウド