ライトツール 3/4インチ差込角12点スタンダードソケット
形式 | モデル | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6176 | 12パイント | 3.031 " | 2.375 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥23,232 | |
A | 6144 | 16進法 | 2.25 " | 1.375 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,095 | |
A | 6132 | 16進法 | 2.031 " | 1" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥4,352 | |
A | 6166 | 16進法 | 3.031 " | 2-1 / 16」 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥15,960 | |
A | 6160 | 16進法 | 2.875 " | 1.875 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥12,033 | |
A | 6156 | 16進法 | 2 21 / 32 " | 1.75 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥10,431 | |
A | 6152 | 16進法 | 2.5 " | 1.625 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥9,154 | |
A | 6148 | 16進法 | 2 5 / 16 " | 1.5 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,760 | |
A | 6142 | 16進法 | 2.25 " | 1 5 / 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥6,659 | |
A | 6140 | 16進法 | 2.187 " | 1.25 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,984 | |
A | 6138 | 16進法 | 2.125 " | 1.187 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥58,837 | |
A | 6136 | 16進法 | 2.125 " | 1.125 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,695 | |
A | 6128 | 16進法 | 2" | 7 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,499 | |
B | 6130 | 16進法 | 2" | 15 / 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,499 | |
A | 6146 | 16進法 | 2 5 / 16 " | 1.437 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,756 | |
A | 6126 | 16進法 | 2" | 13 / 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,499 | |
A | 6124 | 16進法 | 2" | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,499 | |
C | 6134 | 16進法 | 2 1 / 16 " | 1-1 / 16」 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,658 | |
A | 6172 | 16進法 | 3 1 / 16 " | 2.25 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥20,227 | |
A | 6170 | 16進法 | 3 1 / 16 " | 2.187 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥18,094 | |
A | 6158 | 16進法 | 2 13 / 16 " | 1-13 / 16」 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥12,033 | |
A | 6164 | 16進法 | 3" | 2" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥14,118 | |
A | 6154 | 16進法 | 2.5 " | 1-11 / 16」 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥9,547 | |
A | 6150 | 16進法 | 2.437 " | 1-9 / 16」 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥8,650 | |
A | 6168 | 16進法 | 3 1 / 16 " | 2.125 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥15,671 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リバーシブル排気および供給ファン
- 窓/壁A / Cヒートポンプアクセサリー
- フィルムおよびシールディスペンサー
- 水接触表示テープ
- 汎用DCモーター
- ペンチ
- 手袋と手の保護具
- テストポンプ
- ロータリーポンプ
- 熱可塑性溶接
- APPROVED VENDOR ユニオン、圧縮、鋳造銅
- ENPAC こぼれ封じ込めバーム
- TENNSCO ロッカースロープトップ
- LITHONIA LIGHTING フック/プラグ/コード
- ATP チューブ、1/4インチ
- BUSSMANN GLDシリーズ特殊ヒューズ
- GENERAL PIPE CLEANERS ハンディエレクトリックシリーズチャックアセンブリ
- SPEARS VALVES リミットスイッチ
- BALDOR MOTOR 密結合ポンプ モーター、230/460V、三相
- BUSSMANN ANN シリーズ フォークリフト リミッター ヒューズ、非常に速断性