入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | クロム |
材料 | 鍛鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 21 / 32 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.75 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 076799061560 |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6134 | 16進法 | 2 1 / 16 " | 1-1 / 16」 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,658 | ||
6124 | 16進法 | 2" | 3 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,499 | ||
6126 | 16進法 | 2" | 13 / 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,499 | ||
6128 | 16進法 | 2" | 7 / 8 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,499 | ||
6130 | 16進法 | 2" | 15 / 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,499 | ||
6132 | 16進法 | 2.031 " | 1" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥4,352 | ||
6136 | 16進法 | 2.125 " | 1.125 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥5,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。